HFAIR 130C-5T38DG Adaptér pro vnitřní čelní zapichování a čelní soustružení

Č. pol.: 2500731
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500731
EAN/GTIN 7291075116670
Číslo výrobcu 2500731
Číslo L L23920 1789

Popis

Popis:

Axiální držáky drážkovacích/soustružnických nástrojů, hloubka řezu, max (CDX) 38 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 76,5 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 180 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 130 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 38 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 11.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 42.5 mm
  • Celková délka (OAL) 76.5 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIFACE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka