HGAIL 115-3T18 Adaptér pro vnitřní čelní zapichování a čelní soustružení

Č. pol.: 2500724
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500724
EAN/GTIN 7291075106664
Číslo výrobcu 2500724
Číslo L L23920 1739

Popis

Popis:

Axiální držáky drážkovacích/soustružnických nástrojů, hloubka řezu, max (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 64 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 400 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 115 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 11.3 mm
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Celková délka (OAL) 64 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIFACE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka