{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | IC8150 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | F3P | |
Hĺbka rezu ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 180 m/min - 400 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie | |
Označenie výrobcu | CNMG 120404-F3P IC8150 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250070 IC8150 | |
EAN/GTIN | 7291075319569 | |
Číslo výrobcu | 5509949 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CNMG 120404, Typ: IC8150
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
14,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
477 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie | Dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM |
Hĺbka rezu ap | 0,4 mm - 3,5 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Typ | IC8150 | HB7020 |
Hlavné použitie | P | P |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |