HGHL 2525-16-3T6 Kompaktní držák nástroje pro axiální drážkování a čelní obrábění, Dmin 12 mm

Č. pol.: 2500694
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500694
EAN/GTIN 7291075112153
Číslo výrobcu 2500694
Číslo L L23920 1330

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu, max. (CDX) 6 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 25 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Délka hlavy (LH) 19 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.