C4 HELIL 4T25 Upínací držák pro vnější obrábění s rozhraním CAMFIX.

Č. pol.: 2500669
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500669
EAN/GTIN 7291075277982
Číslo výrobcu 2500669
Číslo L L23920 1185

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 40 mm, šířka řezu max (CWX) 4,76 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 94 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.76 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 19.6 mm
  • Celková délka (OAL) 94 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky