C4 HELIR 3T20 Upínací držák pro vnější obrábění s rozhraním CAMFIX.

Č. pol.: 2500668
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELI-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2500668
    EAN/GTIN 7291075277975
    Číslo výrobcu 2500668
    Číslo L L23920 1178

    Popis

    Popis:

    Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 40 mm, šířka řezu max (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 89 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
    • Funkcní šírka (WF) 20 mm
    • Celková délka (OAL) 89 mm

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka