HFFA 27R-2 Zesílené držáky pro axiální zapichování

Č. pol.: 2500665
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELIFACE
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2500665
    EAN/GTIN 7291075328646
    Číslo výrobcu 2500665
    Číslo L L23920 1497

    Popis

    Popis:

    Axiální držáky drážkovacích/soustružnických nástrojů, hloubka řezu, max (CDX) 14 mm, šířka řezu (CW) 2 mm, celková délka (OAL) 102 mm

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 29 mm
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 27 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 14 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 2 mm
    • Funkcní šírka (WF) 9.5 mm
    • Celková délka (OAL) 102 mm
    • Výška dríku (H) 32 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka