HELIR 3232-3T20 Držáky nástrojů pro vnější obrábění

Č. pol.: 2500616
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELI-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2500616
    EAN/GTIN 7291075032031
    Číslo výrobcu 2500616
    Číslo L L23920 2869

    Popis

    Popis:

    Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 150 mm

    Charakteristika:

    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
    • Funkcní šírka (WF) 30.8 mm
    • Délka hlavy (LH) 36.4 mm
    • Celková délka (OAL) 150 mm
    • Výška dríku (H) 32 mm
    • Šírka stopky (B) 32 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka