{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HB7020 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | WSS | |
Hĺbka rezu ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 150 m/min - 400 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 250061 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197948533 | |
Číslo výrobcu | 250061 HB7020 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |