HGHR 15.9-12-3T6 Integrální držáky pro čelní drážkování a soustružení

Č. pol.: 2500604
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500604
EAN/GTIN 7291075114188
Číslo výrobcu 2500604
Číslo L L23920 336

Popis

Popis:

Čelní Groove/Turn vyměnitelné držáky, hloubka řezu maximální (CDX) 0,236″, šířka řezu (CW) 0,118″, maximální šířka řezu (CWX) 0,126″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,118″, Celková délka (OAL) 5″

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 0.63″
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 0.47″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.236″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW): 0.118″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.126″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
  • Funkcní šírka (WF): 0.59″
  • Délka hlavy (LH): 3/4″
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Výška dríku (H): 5/8″
  • Šírka stopky (B): 5/8″

Vhodné výrobky

Vložky