HGHL 1616-12-3T6 Kompaktní držák nástroje pro axiální drážkování a čelní obrábění, Dmin 12 mm

Č. pol.: 2500593
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500593
EAN/GTIN 7291075112061
Číslo výrobcu 2500593
Číslo L L23920 2858

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu, max. (CDX) 6 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 16 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 15 mm
  • Délka hlavy (LH) 19 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka