HGHR 1010-16-3T6 Kompaktní držák nástroje pro axiální drážkování a čelní obrábění, Dmin 12 mm

Č. pol.: 2500586
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELIFACE
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2500586
    EAN/GTIN 7291075112016
    Číslo výrobcu 2500586
    Číslo L L23920 1033

    Popis

    Popis:

    Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu, max. (CDX) 6 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 120 mm

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 25 mm
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 16 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 6 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 3 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
    • Funkcní šírka (WF) 9.5 mm
    • Délka hlavy (LH) 19 mm
    • Celková délka (OAL) 120 mm
    • Výška dríku (H) 10 mm
    • Šírka stopky (B) 10 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka