HELIL 25.4-3T12 Upínač pro vnější obrábění

Č. pol.: 2500555
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELI-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2500555
    EAN/GTIN 7291075031874
    Číslo výrobcu 2500555
    Číslo L L23920 3065

    Popis

    Popis:

    • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
    • Šířka řezu max. (CWX): 1/8″
    • Šířka řezu min. (CWN): 0,118″
    • Celková délka (OAL): 6″

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.47″
    • Maximální šírka rezu (CWX): 1/8″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
    • Funkcní šírka (WF): 0.95″
    • Délka hlavy (LH): 1.1″
    • Celková délka (OAL): 6″
    • Výška dríku (H): 1″
    • Šírka stopky (B): 1″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka