{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 09T304 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HB7140-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | VS | |
Hĺbka rezu ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 260 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250050 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197818645 | |
Číslo výrobcu | 250050 HB7140-1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 09T304, Typ: HB7140-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
259 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
292 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
5,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
905 kus/y s okamžitým dodaním
5,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
746 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM | HM |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,15 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,15 mm/ot. - 0,5 mm/ot. |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 260 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 120 m/min - 330 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |