HELIIR 40C-512 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu pro sintrované břitové destičky HELI-GRIP

Č. pol.: 2500472
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELI-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2500472
    EAN/GTIN 7291075031294
    Číslo výrobcu 2500472
    Číslo L L23920 2417

    Popis

    Popis:

    Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 40 mm, šířka řezu max. (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 250 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
    • Funkcní šírka (WF) 32.2 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 53 mm
    • Celková délka (OAL) 250 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka