HELIL 25.4-5T25 Svěrný držák pro vnější obrábění

Č. pol.: 2500455
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500455
EAN/GTIN 7291075031584
Číslo výrobcu 2500455
Číslo L L23920 3305

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,197″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,197″
  • Celková délka (OAL): 6″

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.197″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.197″
  • Funkcní šírka (WF): 0.92″
  • Délka hlavy (LH): 1.7″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.