HELIL 2525-4T12 Držáky nástrojů pro vnější obrábění

Č. pol.: 2500435
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELI-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500435
EAN/GTIN 7291075031386
Číslo výrobcu 2500435
Číslo L L23920 2351

Popis

Popis:

Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 4,76 mm, min. šířka řezu (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 135 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.76 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 23.4 mm
  • Délka hlavy (LH) 29 mm
  • Celková délka (OAL) 135 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka