HELIR 2525-4T12 Držáky nástrojů pro vnější obrábění

Č. pol.: 2500434
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELI-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2500434
    EAN/GTIN 7291075031379
    Číslo výrobcu 2500434
    Číslo L L23920 221

    Popis

    Popis:

    Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 4,76 mm, min. šířka řezu (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 135 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 4.76 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
    • Funkcní šírka (WF) 23.4 mm
    • Délka hlavy (LH) 29 mm
    • Celková délka (OAL) 135 mm
    • Výška dríku (H) 25 mm
    • Šírka stopky (B) 25 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka