HAI 20 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu pro vnitřní drážkování a soustružnické adaptéry

Č. pol.: 2500368
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500368
EAN/GTIN 7291075031034
Číslo výrobcu 2500368
Číslo L L23920 109

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, celková délka (OAL) 130 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Funkcní šírka (WF) 0.5 mm
  • Celková délka (OAL) 130 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka