HFFR 60-4T25 Držák břitů pro axiální obrábění

Č. pol.: 2500360
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELIFACE
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2500360
    EAN/GTIN 7291075032413
    Číslo výrobcu 2500360
    Číslo L L23920 2303

    Popis

    Popis:

    Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu, max. (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, šířka řezu max. (CWX) 4,8 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 150 mm

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 75 mm
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 60 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 4 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 4.8 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
    • Celková délka (OAL) 150 mm
    • Výška dríku (H) 32 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka