Vyvŕtavacia tyč oceľ 50/19

Č. pol.: 250036 50/19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 50 mm
    Veľkosť doštičiek 19 mm
    Druh použitia pravé
    Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
    Norma DIN 8024
    Vnútorné chladenie áno
    Držiak ISO-kód A50U PCLNR/L19
    Uhol nastavenia k 95 Stupeň
    vhodná otočná rezná platnička CN.. 1906..
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 63 mm
    Odsadenie stredu L3 35 mm
    Výška upínania L2 48 mm
    Celková dĺžka L 350 mm
    Podložka 259031 36
    Klinok 259015 13
    Skrutka klinku 259018 13
    Súprava pružín 259044 7
    Súprava pružinových kolíkov 259047 5
    Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 250036 50/19
    EAN/GTIN 4045197772329
    Číslo výrobcu 250036 50/19

    Popis

    Prevedenie:

    Vyvrtávacie tyče PCLNR 95° na otočné rezné platničky CN.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka