HFIL 31.7MC Vyvrtávací tyče pro vnitřní drážkování a soustružení

Č. pol.: 2500346
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIFACE
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500346
EAN/GTIN 7291075092370
Číslo výrobcu 2500346
Číslo L L23920 1022

Popis

Popis:

Čelní Groove/Turn vyměnitelné držáky, hloubka řezu maximální (CDX) 0,197″, šířka řezu (CW) 0,157″, maximální šířka řezu (CWX) 0,236″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,118″, Celková délka (OAL) 10″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.197″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Šírka rezu (CW): 0.157″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.236″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
  • Funkcní šírka (WF): 0.57″
  • Celková délka (OAL): 10″

Vhodné výrobky

Vložky