HFIL 40MC Vyvrtávací tyče pro vnitřní drážkování a soustružení

Č. pol.: 2500341
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500341
EAN/GTIN 7291075033953
Číslo výrobcu 2500341
Číslo L L23920 2265

Popis

Popis:

Upínač pro obrábění/soustružení, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 40 mm, šířka řezu max. (CWX) 6 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 300 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Celková délka (OAL) 300 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.