{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 12 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | A25X DCLNR/L12 | |
Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
vhodná otočná rezná platnička | CN.. 1204.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 29,5 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 17 mm | |
Výška upínania L2 | 24,3 mm | |
Celková dĺžka L | 225 mm | |
Podložka | 259033 2 | |
Skrutka podložky | 259027 2 | |
Čeľusť, skrutka, O-krúžok | 259036 1 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 250034 25/12 | |
EAN/GTIN | 4062406082949 | |
Číslo výrobcu | 250034 25/12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |