HFHR 25.4-180-6T32 Integrální držáky nástrojů pro vnější lícování

Č. pol.: 2500330
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500330
EAN/GTIN 7291075092301
Číslo výrobcu 2500330
Číslo L L23920 980

Popis

Popis:

Čelní Groove/Turn vyměnitelné držáky, hloubka řezu maximální (CDX) 1,26″, šířka řezu (CW) 0,236″, maximální šířka řezu (CWX) 0,252″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,236″, Celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 15.8″
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 7.09″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.26″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW): 0.236″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.252″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.236″
  • Funkcní šírka (WF): 1.05″
  • Délka hlavy (LH): 2″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka