HFHR 25.4-30-6T15 Integrální držáky nástrojů pro vnější lícování

Č. pol.: 2500320
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELIFACE
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2500320
    EAN/GTIN 7291075092202
    Číslo výrobcu 2500320
    Číslo L L23920 918

    Popis

    Popis:

    Čelní Groove/Turn vyměnitelné držáky, hloubka řezu maximální (CDX) 0,67″, šířka řezu (CW) 0,236″, maximální šířka řezu (CWX) 0,252″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,236″, Celková délka (OAL) 6″

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 1-1/2″
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 1.18″
    • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.67″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW): 0.236″
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.252″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.236″
    • Funkcní šírka (WF): 1.05″
    • Délka hlavy (LH): 1.42″
    • Celková délka (OAL): 6″
    • Výška dríku (H): 1″
    • Šírka stopky (B): 1″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka