HFHL 25-30-6T15 Kompaktní nástrojový držák pro axiální drážkování a čelní obrábění, Dmin 26 mm

Č. pol.: 2500281
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500281
EAN/GTIN 7291075033656
Číslo výrobcu 2500281
Číslo L L23920 580

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, hloubka řezu, max. (CDX) 17 mm, šířka řezu (CW) 6 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 38 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 30 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 17 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 26.4 mm
  • Délka hlavy (LH) 36 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka