HFHR 20-38-6T20 Kompaktní nástrojový držák pro axiální drážkování a čelní obrábění, Dmin 26 mm

Č. pol.: 2500270
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELIFACE
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2500270
    EAN/GTIN 7291075033601
    Číslo výrobcu 2500270
    Číslo L L23920 2218

    Popis

    Popis:

    Axiální drážkování/soustružení Nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 6 mm, max. šířka řezu (CWX) 6,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 140 mm.

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 50 mm
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 38 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 6 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
    • Funkcní šírka (WF) 21.4 mm
    • Délka hlavy (LH) 39 mm
    • Celková délka (OAL) 140 mm
    • Výška dríku (H) 20 mm
    • Šírka stopky (B) 20 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka