HFHPR 20M Kolmé držáky nástrojů pro mělké čelní zapichování

Č. pol.: 2500259
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500259
EAN/GTIN 7291075032499
Číslo výrobcu 2500259
Číslo L L23920 2206

Popis

Popis:

Axiální drážkování/soustružení Nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 5 mm, šířka řezu max. (CWX) 6 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 130 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 2000 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25.3 mm
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka