Sústružnícky držiak 25/09

Č. pol.: 250025 25/09
Zľava
106,05 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 9 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód PCSNR/L 2525M09
vhodná otočná rezná platnička CN.. 09T3..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 25 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Podložka 259031 27
Klinok 259015 9
Skrutka klinku 259018 6
Súprava pružín 259044 5
Súprava pružinových kolíkov 259047 3
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250025 25/09
EAN/GTIN 4045197782748
Číslo výrobcu 250025 25/09