Sústružnícky držiak 16/09

Č. pol.: 250024 16/09
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 16 mm
Veľkosť doštičiek 9 mm
Druh použitia pravé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód PCSNR/L 1616H09
vhodná otočná rezná platnička CN.. 09T3..
Funkčná šírka L4 20 mm
Dĺžka hlavy L1 22 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Podložka 259031 27
Klinok 259015 9
Skrutka klinku 259018 6
Súprava pružín 259044 5
Súprava pružinových kolíkov 259047 3
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250024 16/09
EAN/GTIN 4045197782694

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka