Sústružnícky držiak 32/19

Č. pol.: 250022 32/19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť stopky 32 mm
    Veľkosť doštičiek 19 mm
    Druh použitia pravé
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie nie
    Držiak ISO-kód PCKNR/L 3232P19
    vhodná otočná rezná platnička CN.. 1906..
    Funkčná šírka L4 40 mm
    Dĺžka hlavy L1 40 mm
    Celková dĺžka L 170 mm
    Podložka 259031 36
    Klinok 259015 13
    Skrutka klinku 259018 13
    Súprava pružín 259044 7
    Súprava pružinových kolíkov 259047 5
    Uhol nastavenia k 75 Stupeň
    Použitie Čelné sústruženie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 250022 32/19
    EAN/GTIN 4045197782687
    Číslo výrobcu 250022 32/19

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka