Sústružnícky držiak 40/19

Č. pol.: 250021 40/19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 40 mm
Veľkosť doštičiek 19 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód PCBNR/L 4040S19
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1906..
Funkčná šírka L4 35 mm
Dĺžka hlavy L1 48 mm
Celková dĺžka L 250 mm
Podložka 259031 17
Klinok 259015 1
Skrutka klinku 259018 1
Súprava pružín 259044 1
Súprava pružinových kolíkov 259047 1
Uhol nastavenia k 75 Stupeň
Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250021 40/19
EAN/GTIN 4062406119249
Číslo výrobcu 250021 40/19

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka