HFHR 25.4-25-4T12 Držáky pro čelní zapichování a soustružení D min 25 mm

Č. pol.: 2500195
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500195
EAN/GTIN 7291075091861
Číslo výrobcu 2500195
Číslo L L23920 751

Popis

Popis:

Čelní Groove/Turn vyměnitelné držáky, hloubka řezu maximální (CDX) 0,47″, šířka řezu (CW) 0,157″, maximální šířka řezu (CWX) 0,189″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,157″, Celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 1.14″
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 0.98″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.47″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW): 0.157″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.189″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.157″
  • Funkcní šírka (WF): 1.02″
  • Délka hlavy (LH): 1.54″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.