HFHR 20M Nástrojové držáky pro mělké čelní zapichování

Č. pol.: 2500141
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELIFACE
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2500141
    EAN/GTIN 7291075033885
    Číslo výrobcu 2500141
    Číslo L L23920 2092

    Popis

    Popis:

    Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu max. (CDX) 5,3 mm, šířka řezu max. (CWX) 6 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 130 mm.

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 2000 mm
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 20 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 5.3 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 6 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
    • Funkcní šírka (WF) 20 mm
    • Délka hlavy (LH) 36 mm
    • Celková délka (OAL) 130 mm
    • Výška dríku (H) 20 mm
    • Šírka stopky (B) 20 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka