Tlačíný vozík

Č. pol.: 25001400
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Vozík s oblúkom na tlačenie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 25001400
    EAN/GTIN 4017976677804
    Číslo výrobcu 25001400
    Číslo L L90080 1254

    Popis

    Prevedenie:

    nesestavený

    Popis:

    Tlačný vozík ze svařované trubkové a profilové oceli, práškově lakovaný zářivě modrou barvou RAL 5007. Plošina s protiskluzovou sítotiskovou deskou z voděodolné překližky. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 500
    Délka využitelné plochy (mm): 850
    Šířka pracovní plochy (mm): 500
    Výška plošiny (mm): 228
    Celková délka (mm): 975
    Celková šířka (mm): 509
    Celková výška (mm): 948
    Pneumatiky: TPE
    Velikost kol (mm): 160 x 40

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka