HFHL 25M Kompatibilní nástrojové držáky pro malé hloubky obrábění pro axiální drážkování

Č. pol.: 2500140
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELIFACE
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2500140
    EAN/GTIN 7291075033878
    Číslo výrobcu 2500140
    Číslo L L23920 314

    Popis

    Popis:

    Axiální drážkovací/soustružnický držák nástroje, hloubka řezu, max (CDX) 5,3 mm, šířka řezu max (CWX) 6 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 150 mm

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 2000 mm
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 20 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 5.3 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 6 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
    • Funkcní šírka (WF) 25 mm
    • Délka hlavy (LH) 36 mm
    • Celková délka (OAL) 150 mm
    • Výška dríku (H) 25 mm
    • Šírka stopky (B) 25 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka