Sústružnícky držiak QuickTurn 25/12

Č. pol.: 250014 25/12
Zľava
292,52 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria QuickTurn
Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód DCLNR/L 2525M12
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1204..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 32 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Podložka 259031 3
Skrutka pre podložku 259025 4
Čeľusť 259038 7
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250014 25/12
EAN/GTIN 4045197649843
Číslo výrobcu 250014 25/12

Popis

Použitie:

Výmena otočnej reznej platničky bez použitia nástroja. Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.
Jednoducho a pohodlne skráťte neproduktívny čas.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka