HFHL 25.4-55-5T25 Držáky pro čelní zapichování a soustružení

Č. pol.: 2500130
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELIFACE
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2500130
    EAN/GTIN 7291075092158
    Číslo výrobcu 2500130
    Číslo L L23920 721

    Popis

    Popis:

    Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, hloubka řezu maximální (CDX) 0,98″, šířka řezu (CW) 0,197″, celková délka (OAL) 6″

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 2.76″
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 2.17″
    • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.98″
    • Smer rezu : Levá ruka
    • Šírka rezu (CW): 0.197″
    • Funkcní šírka (WF): 1.04″
    • Délka hlavy (LH): 1.73″
    • Celková délka (OAL): 6″
    • Výška dríku (H): 1″
    • Šírka stopky (B): 1″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka