HFHR 25.4-31-5T15 Držáky pro čelní zapichování a soustružení

Č. pol.: 2500121
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIFACE
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500121
EAN/GTIN 7291075092097
Číslo výrobcu 2500121
Číslo L L23920 695

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, hloubka řezu maximální (CDX) 0,67″, šířka řezu (CW) 0,197″, celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 1.38″
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 1.22″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.67″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW): 0.197″
  • Funkcní šírka (WF): 1.04″
  • Délka hlavy (LH): 1.34″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Vložky