Sústružnícky držiak 32/16

Č. pol.: 250007 32/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 32 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód MCLNR/L 3232P16
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1606..
Funkčná šírka L4 40 mm
Dĺžka hlavy L1 34 mm
Celková dĺžka L 170 mm
Podložka 259031 23
Skrutka pre podložku 259025 7
Upínacia príložka 259038 4
Skrutka na úpinku 259021 1
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250007 32/16
EAN/GTIN 4045197861634
Číslo výrobcu 250007 32/16

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka