HFHR 25-95-5T32 Držáky pro čelní zapichování a soustružení

Č. pol.: 2500063
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500063
EAN/GTIN 7291075033434
Číslo výrobcu 2500063
Číslo L L23920 2076

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, hloubka řezu, max. (CDX) 32 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 130 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 95 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 26 mm
  • Délka hlavy (LH) 51 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIFACE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka