{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | MCLNR/L 2525M16 | |
vhodná otočná rezná platnička | CN.. 1606.. | |
Funkčná šírka L4 | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Podložka | 259031 23 | |
Skrutka pre podložku | 259025 7 | |
Upínacia príložka | 259038 4 | |
Skrutka na úpinku | 259021 1 | |
Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 250006 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197861566 | |
Číslo výrobcu | 250006 25/16 |