HFHL 20-31-5T17 Držáky pro čelní zapichování a soustružení

Č. pol.: 2500036
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELIFACE
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2500036
    EAN/GTIN 7291075033168
    Číslo výrobcu 2500036
    Číslo L L23920 419

    Popis

    Popis:

    Držák nástrojů pro axiální drážkování/soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 17 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 140 mm

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 35 mm
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 31 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 17 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Šírka rezu (CW) 5 mm
    • Funkcní šírka (WF) 21 mm
    • Délka hlavy (LH) 34 mm
    • Celková délka (OAL) 140 mm
    • Výška dríku (H) 20 mm
    • Šírka stopky (B) 20 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka