HFHL 25-30-3T12 Držáky pro čelní zapichování a soustružení D min 25 mm

Č. pol.: 2500016
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500016
EAN/GTIN 7291075032642
Číslo výrobcu 2500016
Číslo L L23920 1951

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 12 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 38 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 30 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 38 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.