Sústružnícky držiak krátky GARANT Master Eco 16/12

Č. pol.: 250001 16/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Master Eco
    Veľkosť stopky 16 mm
    Veľkosť doštičiek 12 mm
    Druh použitia ľavé
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie áno
    Držiak ISO-kód PCLNR/L 1620F12
    vhodná otočná rezná platnička CN.. 1204..
    Funkčná šírka L4 25 mm
    Dĺžka hlavy L1 30 mm
    Celková dĺžka L 80 mm
    Podložka 259031 5
    Klinok 259015 15
    Skrutka klinku 259018 14
    Pružina 259046 4
    Uhol nastavenia k 95 Stupeň
    Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 250001 16/12
    EAN/GTIN 4062406733254
    Číslo výrobcu 250001 16/12

    Popis

    Prevedenie:

    Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

    Poznámka:

    Prenos chladiacej kvapaliny cez pozdĺžny otvor na spodnej strane hriadeľa v spojení s upínačom GARANT Master Eco č. 319006319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky < 125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Vložky

    Z tej istej série "Master Eco" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka