Vyražeč závlaček s rukojetí SLS 6mm

Č. pol.: 249.G6SLS
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 249.G6SLS
EAN/GTIN 3662424051548
Číslo výrobcu 249.G6SLS
Číslo L L60130 10104

Popis

Popis:

  • Nářadí s upevňovacím řešením FACOM SLS, které chrání před případným rizikem pádu
  • Řešení ″krouceného″ krimpovaného kabelu zvolené a testované společností FACOM zachovává ergonomii nářadí
  • Dlouhá hřídel
  • úderová hlava kalená na 43 HRc
  • hřídel kalená na 58 HRc

Charakteristika:

  • A [mm]: 5,9
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 210
  • L1 [mm]: 80
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 155

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka