Vyražeč závlaček nejiskřivý 8 mm

Č. pol.: 249.8SR
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
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 249.8SR
EAN/GTIN 3148518709033
Číslo výrobcu 249.8SR
Číslo L L60130 9765

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 14
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 130

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.