Vyražeč závlaček 7,9 mm

Č. pol.: 249.8
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
    Druh produktu Vyrážač závlačiek

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 249.8
    EAN/GTIN 3148511596203
    Číslo výrobcu 249.8
    Číslo L L60130 1314

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Šestihranná hřídel, hrot z vysoce odolné speciální oceli, kalené na 53 - 58 HRC v závislosti na rozměrech
    • pozinkované.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 7,9
    • d [mm]: 12
    • L [mm]: 200
    • L1 [mm]: 50
    • [g]: 160
    • [kg]: 0,160

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka