Vyražeč závlaček 9,9 mm

Č. pol.: 248.10
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
    Druh produktu Vyrážač závlačiek

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 248.10
    EAN/GTIN 3148511593509
    Číslo výrobcu 248.10
    Číslo L L60130 6402

    Popis

    Popis:

    • Osmihranná stopka, hrot z vysoce odolné speciální oceli, kalené na 53 - 55 HRC
    • pozinkované

    Charakteristika:

    • A [mm]: 9,9
    • d [mm]: 12
    • L [mm]: 150
    • L1 [mm]: 50
    • [g]: 120
    • [kg]: 0,120

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka